Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R
Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R
Art. N° 0827981521
EAN 4062856012640
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale min./max. | 100 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Indice de protection IP | IP 44 |
Type de câble | H05RN-F 2 x 1,0mm² |
Longueur de câble | 5 m |
Type de prise | F |