Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R
Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. nominell spenning | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Kabeltype | H05RN-F 2 x 1,0 mm² |
Ledningslengde | 5 m |
Pluggtype | F |