Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

Ürün no. 0827940415

EAN 4065746781220

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

Ürün no. 0827940415
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
For WLH S & L cordless LED hand-held lamp with charging station
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. nominal voltaj

100 / 240 V/AC

Şarj akımı

2 A

Özgül güç

10 W

Elektrik fişi uzunluğu

1000 mm

Fiş tipi

C

Yükseklik

76 mm

Uzunluk

63 mm

Genişlik

26 mm

Renk

Siyah

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler