Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. nominell spenning | 100 / 240 V/AC |
Ladestrøm | 2 A |
Nominell effekt | 10 W |
Ledningslengde | 1000 mm |
Pluggtype | C |
Høyde | 76 mm |
Lengde | 63 mm |
Bredde | 26 mm |
Farge | Svart |