Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L
Cod. art. 0827940415
EAN 4065746781220
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale min/max | 100 / 240 V/CA |
Corrente di carica | 2 A |
Potenza nominale | 10 W |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1000 mm |
Tipo di spina | C |
Altezza | 76 mm |
Lunghezza | 63 mm |
Larghezza | 26 mm |
Colore | Nero |