Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

Cikksz. 0827940415

EAN 4065746781220

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

Cikksz. 0827940415
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
For WLH S & L cordless LED hand-held lamp with charging station
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. névleges feszültség

100 / 240 V/AC

Töltőáram

2 A

Névleges teljesítmény

10 W

Vezetékhossz

1000 mm

Dugasz típusa

C

Magasság

76 mm

Hosszúság

63 mm

Szélesség

26 mm

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk