Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. jmenovité napětí | 100 / 240 V/AC |
Nabíjecí proud | 2 A |
Výkon | 10 W |
Délka vedení | 1000 mm |
Typ zástrčky | C |
Výška | 76 mm |
Délka | 63 mm |
Šířka | 26 mm |
Barva | Černá |