Power pack LI-CV 18 V con cargador y 2 baterías
Power pack LI-CV 18 V
POWER PACK 18 V 2X2.0 AH LI-ION
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria
Tecnología de ion-litio
Supervisión continua de la capacidad de la batería
Indicación del estado de carga en la batería
Compatible con productos a batería de 18 V actuales
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Número de baterías/capacidad de la batería | 2 x 2 Ah |
Corriente de carga máxima | 2 A |
Longitud del cable | 1,5 m |
Peso de la batería recargable/batería | 380 g |