Power cutter K770
Power cutter K770
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maks. kappskivediameter | 350 mm |
Adapterdiameter | 25,4 mm |
Maks. kuttedybde | 125 mm |
Nominell effekt | 3.7 kW |
Maks. tomgangsturtall | 2700 o/min |
Slagvolum | 73.5 cm³ |
Kapasitet, drivstoff | 0.9 l |
Lydtrykknivå (på operatørens øre) | 101 dB |
Garantert lydtrykknivå LWA | 115 dB |
Min. vibrasjon på håndtak bak | 2.5 m/s² |
Maks. vibrasjon på håndtak bak | 2.5 m/s² |
Min. vibrasjon på håndtak foran | 2.5 m/s² |
Maks. vibrasjon på håndtak foran | 2.5 m/s² |
Drivstofftype | 2-Stroke gasoline/oil mixture |
Maskinvekt | 10,1 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.