Power cutter K770
Power cutter K770
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. vágókorong átmérő | 350 mm |
Adapter átmérő | 25.4 mm |
Max. vágásmélység | 125 mm |
Névleges teljesítmény | 3.7 kW |
Max. üresjárati fordulatszám | 2700 Ford/perc |
Hengerűrtartalom | 73.5 cm³ |
Üzemanyag befogadóképesség | 0.9 l |
Hangnyomásszint (kezelő fülén) | 101 dB |
Garantált hangteljesítményszint LWA | 115 dB |
Hátsó fogantyú min. rezgés | 2.5 m/s² |
Hátsó fogantyú max. rezgés | 2.5 m/s² |
Elülső fogantyú min. rezgés | 2.5 m/s² |
Elülső fogantyú max. rezgés | 2.5 m/s² |
Üzemanyagfajta | Kétütemű benzin/olaj keverék |
Gép tömege | 10.1 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!