Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Power cutter K770

Power cutter K770

Nº de art. 0993997770
EAN 4056807882819
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
Lightweight, compact and powerful
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro máximo del disco de corte

350 mm

Diámetro de adaptador

25,4 mm

Profundidad de corte máx.

125 mm

Nivel de potencia

3.7 kW

Velocidad a ralentí máxima

2700 U/min(rpm)

Cilindrada

73.5 cm³

Capacidad, combustible

0.9 l

Nivel de presión acústica (en el oído del usuario)

101 dB

Nivel de potencia acústica garantizado LWA

115 dB

Vibración mínima de la empuñadura trasera

2.5 m/s²

Vibración máxima de la empuñadura trasera

2.5 m/s²

Vibración mínima de la empuñadura delantera

2.5 m/s²

Vibración máxima de la empuñadura delantera

2.5 m/s²

Tipo de combustible

Mezcla de gasolina/aceite de 2 carreras

Peso de la máquina

10,1 kg

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Disco de corte de diamante, larga vida útil, para obra

SBLDE-DIA-LL-J-CNST-BR25,4-D350

ZEBRA
Disco de diamante especialmente desarrollado para obra, en particular en hormigón, hormigón armado, clínker, ladrillo, hormigón lavado, etc.
x 1 Cant.
Disco de diamante para asfalto

SBLDE-DIA-ASPHALT-BR25,4-D350MM

Disco de diamante especialmente desarrollado para la construcción de carreteras
x 1 Cant.
Aceite para motor, TRIATHLON 2T-SAFETYMIX

FUEL-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-5LTR

Ready-to-use mixture for 2-stroke engines (1:50), based on alkylate petrol
Aceite para motor, TRIATHLON 2T-SAFETYMIX

FUEL-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-20LTR

Ready-to-use mixture for 2-stroke engines (1:50), based on alkylate petrol
x 1 Cant.
Aceite para motor, TRIATHLON 2T-SAFETYMIX

FUEL-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-200LTR

Ready-to-use mixture for 2-stroke engines (1:50), based on alkylate petrol