Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Power Starter 12/24 V Li-Ion XPA

STARTHILFGER-MOB-XPA-LIION-12/24V

Art.-Nr. 9501016083

EAN 4099618128530

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Power Starter 12/24 V Li-Ion XPA

Art.-Nr. 9501016083
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
Robuster, kleiner und leichter POWER Starter für 12 V und 24 V!
  • Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von 80.000 mAh liefern einen Startstrom von 3000 A bis 12 V und 2000 A bis 24 V. Das ist genug Strom für den Start der meisten Fahrzeuge.

  • Großer LED-Arbeitsscheinwerfer mit 3 Modi: hoch, niedrig und SOS.

  • 4 USB-Ausgänge 5 V 2,1 A, max. 18 W.

  • 1 USB-Ausgang Typ C, max. 60 W (ausreichend zum Laden von Laptops).

  • 1 DC-Ausgang 12 V, 4 A.

  • Die LED-Anzeige zeigt den Batteriestatus, den Ausgangsstrom und die Erkennung einer aktiven Spannung an.

  • Geschützt vor Verpolung, Kurzschluss und Temperatur.

  • Kann über USB Typ C oder das mitgelieferten Ladekabel aufgeladen werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Ideal für den professionellen Einsatz bei großen Benzin- und Dieselmotoren bis 16.000 cm³. Es bietet starke Leistung und umfassende Schutzfunktionen, was es besonders geeignet für Werkstätten, Pannendienste und den Einsatz im industriellen Bereich macht.

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Geeignet für Hubraum max.

16 l

Arbeitstemperatur min.

-20 °C

Arbeitstemperatur max.

70 °C

Akku-/Batteriekapazität

80000 mAh

Nennenergie

296 Wh

Stromstärke max.

15000 A

Nennstrom

3000 A

Drahtquerschnitt

25 mm²

Breite x Höhe x Tiefe

128 x 356 x 418 mm

Gewicht

8,08 kg

Akku-/Batterietyp

LiCoO2

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Werkstoff Gehäuse

ABS

Farbe

Grau, Schwarz

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

140 cm

Vollisolierte Lade-Klemmen

Ja

Schutz vor Kurzschluss

Ja

Verpolungsschutz

Ja

Funkenschutz

Ja

Überspannungsschutz

Ja

Überhitzungsschutz

Ja

Abschaltautomatik

Ja

Typbezeichnung

XCLi 12/24-6 Lithium

Anzeige

3 LED, Digital

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät USB-C

LADEGER-NETZTEIL-(TYP-C)-EURO-3A-60W

Leistungsstarkes Netzteil mit USB-C-Anschluss und Schnellladekabel