Power Clean para gasolina/híbridos
Limp. sistema iny., POWER CLEAN, gasolina/híbridos
LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA 200ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Aumenta el octanaje ayudando en los arranques en frío.
- Elimina activamente la carbonilla y los depósitos de ceniza de las boquillas de inyección
- Restaura el patrón de pulverizado y limpia las válvulas de admisión
- Reduce los depósitos en la cámara de combustión
- Limpia el sistema de combustible al completo
- Aditivo de limpieza para la solución de problemas
- Tecnología CLEAN UP
Hojas de datos(X)
Compatible con todos los tipos de gasolina, incluida la E10.
Añadir directamente al depósito. Un frasco de 200 ml tratará hasta 50 l de combustible. Para limpiar el motor a fondo, use un frasco cada vez en cuatro repostajes consecutivos.
Contenido | 200 ml |
Olor/fragancia | Gasolina |
Base química | Hidrocarburos |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Densidad | 0,83 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Punto intermitente mínimo | 65 °C |