Power Clean para diésel
Limpiador sistema de inyección diésel POWER CLEAN
LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL 200ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Aumenta el índice de cetano ayudando en los arranques en frío
- Elimina de forma activa el hollín y las cenizas de las válvulas, las boquillas de inyección y los depósitos de la cámara de combustión
- Limpia el sistema de combustible al completo
- Aditivo de limpieza para el tratamiento de problemas
- Tecnología CLEAN UP
Hojas de datos(X)
Compatible con diésel de todo tipo.
Añadir directamente al depósito. Un frasco de 200 ml tratará hasta 50 l de combustible. Para limpiar el motor a fondo, use un frasco cada vez en cuatro repostajes consecutivos.
Contenido | 200 ml |
Olor/fragancia | Gasolina |
Base química | Hidrocarburos |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Densidad | 0,82 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Punto intermitente mínimo | 65 °C |