Power Clean benzin/hibrid
Benzin és hibrid porlasztó tisztító, POWER CLEAN
POWER CLEAN BENZIN 200 ML
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Növeli az oktánszámot a hidegindításhoz.
- Eltávolítja az aktívszén- és hamulerakódásokat a porlasztókból
- Helyreállítja a szórási mintázatot és a bemeneti szelepeket
- Csökkenti az égéstérben lévő lerakódásokat
- Tisztítja a teljes üzemanyagrendszert
- Tisztító adalék a problémák kezelésére
- CLEAN UP-technológia
Adatlapok(X)
Minden típusú benzinnel kompatibilis, beleértve az E10-et is.
Töltse közvetlenül az üzemanyagtartályba. Egy 200 ml-es palack akár 50 liter üzemanyagot is képes kezelni. A motor alapos tisztításához négy egymást követő tankoláskor használjon minden alkalommal egy palackot.
Űrtartalom | 200 ml |
Szag/illat | Benzinszerű |
Kémiai bázis | Hidrokarbonok |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Sűrűség | 0,83 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | 65 °C |