Power Clean Diesel
Dízel porlasztó tisztító, POWER CLEAN
POWER CLEAN DIESEL 200 ML
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Növeli a cetánszámot a hidegindításhoz
- Aktívan eltávolítja a kormot és a hamut a szelepekből, a porlasztókból és az égéstér lerakódásaiból
- Tisztítja a teljes üzemanyagrendszert
- A problémák kezelésére szolgáló tisztító adalék
- CLEAN UP-technológia
Adatlapok(X)
Minden típusú dízellel kompatibilis.
Töltse közvetlenül az üzemanyagtartályba. Egy 200 ml-es palack akár 50 liter üzemanyagot is képes kezelni. A motor alapos tisztításához négy egymást követő tankoláskor használjon minden alkalommal egy palackot.
Űrtartalom | 200 ml |
Szag/illat | Benzinszerű |
Kémiai bázis | Hidrokarbonok |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Sűrűség | 0,82 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | 65 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!