Power Clean Diesel
Einspritzsystemreiniger POWER CLEAN Diesel
EINSPZSYSREINIG-DISL-(POWER-CLEAN)-200ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöht die Cetane-Bewertung für Kaltstarts
- Entfernt aktiv Ruß und Asche von Ventilen und Einspritzdüsen und Brennkammerablagerungen
- Reinigt das gesamte Kraftstoffsystem
- Reinigungsadditiv für den problembezogenen Gebrauch
- CLEAN-UP Technologie
Datenblätter(X)
Kompatibel mit allen Arten von Diesel.
Direkt zum Tank hinzufügen. Eine Flasche mit 200ml wird bis zu 50L Kraftstoff behandeln. Für eine gründliche Reinigung des Motors verwenden Sie eine Flasche in vier aufeinander folgenden Kraftstofftanks.
Inhalt | 200 ml |
Geruch/Duft | Benzinartig |
Chemische Basis | Hydrocarbon |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,82 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 65 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!