Poutka Pro kulatá očka o průměru 36/40 mm a oválná očka 42 x 22 mm
Poutko pro kul. oko 36/40, oválné okno 42 x 22 mm
KRAMPE-RIOKEN-SVOVN-(A2K)-H15MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka třmenu (H) | 15 mm |
Šíře držáku (B) | 16 mm |
Délka (L) | 49 mm |
Šířka (A) | 15 mm |
Vzdálenost otvorů | 34 mm |
Průměr díry | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Konstrukce | Malé provedení |
Povrch | A2K |