Poutací postroj s výstražnou vestou
Poutací postroj s výstražnou vestou
ZÁCHPOSTR-VÝSTRVEST-M/L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Poutací postroj s integrovanou bezpečnostní vestou pro pracoviště s rizikem pádu, zejména za slabého osvětlení a s dalšími požadavky na dobrou viditelnost
- V souladu s EN 361 a ISO 20471
- Zadní zavěšovací oko postroje v souladu s EN 361
- Dvě smyčky v oblasti hrudníku jako zavěšovací oko postroje v souladu s EN 361
- Přizpůsobení velikosti pomocí dvou zipů
- Rychlé a snadné nasazení a sejmutí díky rychlozapínacím páskům na pásech v oblasti nohou
- Pokud nejsou s lanem použity obě hrudní smyčky, musí být spojeny pomocí karabiny
- Pokud se hrudní smyčky používají jako kotevní bod pro poutací postroj, musí být obě smyčky spojeny s lanem karabinou
- Při použití pásu pro ochranu proti pádu a lanka je rozhodující hmotnost uživatele lanka
Datové listy(X)
Norma EN | 361 |
Konstrukce | M/L |
Max. povolené zatížení | 100 kg |