Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Potenzialausgleichsklemme

Potentialausgleichsklemme
POTLAUSGLKLE-F.MNTGSHN-(8-10MM)-ALU

Art.-Nr. 0865790960

EAN 4050382325563

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Potenzialausgleichsklemme

Art.-Nr. 0865790960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Alurunddraht an Montageschienen

Aluminium

Hinweis

Zur Herstellung des Potenzialausgleichs müssen über die Potenzialausgleichsklemme alle Montageschienen mit einem Alurunddraht leitend miteinander verbunden werden. Zusätzlich benötigter Blitzschutz muss von einer Blitzschutzfachfirma eingerichtet werden!

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeigneter Alu-Drahtdurchmesser

8 mm, 10 mm

Ausführung

Lose

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen