Potential-Ausgleichsschiene für den Innenbereich
VDE-Potential-Ausgleichsschiene
POTLAUSGLSHN-DIN/VDE0618
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anschlussmöglichkeiten:
- 1 Band 30x4 mm oder 1 Rundleiter 8-10 mm
- 1 Rundleiter 50 mm²
- 7 Rundleiter 6-25 mm²
Nach VDE 0618 Teil 1, für den Potentialausgleich nach VDE 0190
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 6-25 mm² |
Anzahl Anschlüsse | 9 STK |
Werkstoff Kontaktleiste | Messing |
Werkstoff Oberteil | ABS hochschlagfest |
Werkstoff Unterteil | ABS hochschlagfest |
Drahtquerschnitt min. | 6 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 25 mm² |