Potentiaalvereffening set, roestvast staal
Potentiaalvereffening set, roestvast staal
Art.-nr. 4952500086
EAN 4056807473840
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | B |
Geschikt voor groefbreedte | 10 mm |
Diameter (d1) | 26 mm |
Nominale diameter (d2) | 6,5 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Breedte (b1) | 13 mm |
Materiaal | RVS |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | ESD-geschikt |