Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Potenciálkiegyenlítő készlet, nemesacél

Potenciálkiegyenlítő készlet, nemesacél

Cikksz. 4952500086

EAN 4056807473840

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Potenciálkiegyenlítő készlet, nemesacél

Cikksz. 4952500086

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For producing a static discharging connection between two groove 8 aluminium profiles
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

B

A következő horonyszélességhez:

10 mm

Átmérő (d1)

26 mm

Névleges átmérő (d2)

6,5 mm

Hosszúság (l1)

80 mm

Szélesség (b1)

13 mm

Anyag

Nemesacél

RoHS megfelelőség

Igen

Kivitel

ESD-képes

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk