Potenciador del rendimiento de diésel
Tratamiento para diésel AR
ADITIVO DIESEL 300 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Previene que se acumulen depósitos en la cámara de combustión y el sistema de inyección
- Mejora el efecto de lubricación de los combustibles con bajo contenido de azufre
Por lo tanto, previene la abrasión superficial y evita el riesgo de que el sistema de inyección no funcione correctamente.
- Amplía la estabilidad de los combustibles de biodiésel durante el almacenamiento
Garantiza la precisión de la inyección de diésel
- Reducción del consumo de combustible
- Funcionamiento silencioso del motor
Sin azufre, fósforo, metales ni ácidos
Económico
Una cantidad de 300 ml es suficiente para 70 litros de diésel.
Hojas de datos(X)
Compatible con todos los catalizadores de oxidación diésel modernos. Para todos los motores diésel con tecnología common rail y tecnología de bomba/boquilla.
Vacíe el contenido del bote en el depósito de combustible. El depósito debe contener al menos 10 litros de diésel para poder aplicar el producto.
Recomendamos utilizarlo cada 2000 km y como medida preventiva después de cada reparación realizada en el sistema de inyección y el motor.
Contenido | 300 ml |
Color | Marrón |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Combinación de aditivos |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Densidad | 0,81 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |