Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Potansiyel eşitleyici seti, paslanmaz çelik

Potansiyel eşitleyici seti, paslanmaz çelik

Ürün no. 4952500086

EAN 4056807473840

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Potansiyel eşitleyici seti, paslanmaz çelik

Ürün no. 4952500086

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For producing a static discharging connection between two groove 8 aluminium profiles
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

B

Oluk genişliği için uygun

10 mm

Çap (d1)

26 mm

Nominal çap (d2)

6,5 mm

Uzunluk (l1)

80 mm

Genişlik (b1)

13 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik

RoHS uyumlu

Evet

Tasarım

ESD özellikli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler