Poste de sectionnement US16
Poste de sectionnement
STATION DE COMMUTATION-US16-SWUSS
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Permet à un consommateur de 230 V CA d'alimenter plus de deux sources de tension différentes sans interférence via un circuit prioritaire de secteur librement sélectionnable (p. ex. via un inverseur et l'alimentation secteur 230 V standard).
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 160 mm |
Hauteur | 77 mm |
Largeur | 145 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,560 kg |