Postazione di lavoro mobile
Postazione di lavoro mobile modulo preassemblato
CARRELLO-WORKINGSTATION
Cod. art. 0963560469
EAN 4062856415274
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
- Portata cassetto 70 kg
- Piano di lavoro con bordo rialzato
- Frontale cassetto etichettabile
- Include tappetino antiscivolo
- Include 4 ruote orientabili con freno di bloccaggio
- Include le maniglie di guida (su entrambi i lati)
Attenzione: Esiste il rischio di ribaltamento quando viene estratto il cassetto.
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | MOAS |
Larghezza | 1180 mm |
Altezza | 1220 mm |
Profondità | 450 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 56,990 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato |
Materiale | Acciaio |