Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Post support bracket A-CO-H/ZN-NI

Post support bracket A-CO-H/ZN-NI

Ürün no. 0681300006

EAN 4065233125667

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Post support bracket A-CO-H/ZN-NI

Ürün no. 0681300006

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For screwing onto an M30 threaded rod. The solution for virtually all support types
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sabit uygulamalar için

D 13 mm delik sayısı

3 ADET

Uzatılmamış yükseklik

150 mm

Min./maks. yükseklik (H)

150-200 mm

Karakteristik basınç yük taşıma kapasitesi

129 kN

Enine yükün karakteristik yük taşıma kapasitesi

4,28 kN

Karakteristik gerilim yük taşıma kapasitesi

40,2 kN

Min. dikme kesiti için uygun

121 x 120 mm

Onay

ETA

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko nikel

Ağırlık

1600 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler