Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Post support bracket A-CO-H/ZN-NI

Post support bracket A-CO-H/ZN-NI

Art. 0681300006

EAN 4065233125667

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Post support bracket A-CO-H/ZN-NI

Art. 0681300006

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

For screwing onto an M30 threaded rod. The solution for virtually all support types
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Para fins estáticos

Número de furos 13 mm

3 UNID

Altura sem estar estendido

150 mm

Altura mín./máx. (H)

150-200 mm

Capacidade de carga característica da pressão

129 kN

Capacidade de carga característica da carga transversal

4,28 kN

Capacidade de carga característica de tensão

40,2 kN

Adequado para secção transversal posterior mín.

121 x 120 mm

Aprovação

ETA

Material

Aço

Superfície

Zinco-níquel

Peso

1600 g