Post support bracket A-CO-H/ZN-NI
Post support bracket A-CO-H/ZN-NI
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | For statiske formål |
Antall D 13mm hull | 3 STK |
Uforlenget høyde | 150 mm |
Min./maks. høyde (H) | 150-200 mm |
Karakteristisk lastebærekapasitet for trykk | 129 kN |
Karakteristisk lastebærekapasitet for tverrgående last | 4.28 kN |
Karakteristisk lastekapasitet for stramming | 40.2 kN |
Egnet for min. stolpetverrsnitt | 121 x 120 mm |
Godkjenning | ETA |
Materiale | Stål |
Overflate | Sink-nikkel |
Vekt | 1600 g |