Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Post support bracket A-CO-H/ZN-NI

Post support bracket A-CO-H/ZN-NI

Cikksz. 0681300006
EAN 4065233125667
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
For screwing onto an M30 threaded rod. The solution for virtually all support types
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Statikai célokra

13 mm-es furatok száma

3 darab

Alapmagasság

150 mm

Min./max. magasság (H)

150-200 mm

A nyomás jellemző teherbíró képessége

129 kN

A keresztirányú igénybevétel jellemző teherbíró képessége

4.28 kN

A feszítés jellemző teherbíró képessége

40.2 kN

A következő min. utólagos keresztmetszethez:

121 x 120 mm

Engedély

ETA

Anyag

Acél

Bevonat

Cink-nikkel

Tömeg

1600 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk