Post support bracket A-CO-H/ZN-NI
Post support bracket A-CO-H/ZN-NI
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diseño | Para fines estáticos |
Número de orificios de 13 mm D | 3 Uds |
Altura no extendida | 150 mm |
Altura mínima/máxima (H) | 150-200 mm |
Capacidad de presión de carga de transporte característica | 129 kN |
Capacidad de transporte de carga transversal característica | 4.28 kN |
Capacidad de tensión de carga característica | 40.2 kN |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 121 x 120 mm |
Aprobación | ETA |
Material | Acero |
Superficie | Zinc-níquel |
Peso | 1600 g |