Post support bracket A-CO-H/ZN-NI
Post support bracket A-CO-H/ZN-NI
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | Pro účely statiky |
Počet otvorů o průměru 13 mm | 3 ks |
Základní výška | 150 mm |
Min./max. výška (H) | 150-200 mm |
Charakteristická nosnost, tlak | 129 kN |
Charakteristická nosnost, příčné zatížení | 4.28 kN |
Charakteristická nosnost, napětí | 40.2 kN |
Vhodné pro průřez sloupku min. | 121 x 120 mm |
Schválení | ETA |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNNI |
Hmotnost | 1600 g |