Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Posizionatore per scale ABS

Posizionatore per scale ABS
POSIZIONATORE-SCALA-(LF-FIX-D)-GRONDAIA

Cod. art. 0838904194

EAN 4260336782605

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Posizionatore per scale ABS

Cod. art. 0838904194
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
Elemento da fissare permanente per scale da agganciare su grondaie
Abbiamo sviluppato il posizionatore per scale permanente ABS LaddFix per evitare lo slittamento e l'inclinazione delle scale durante la salita sul tetto. Il funzionamento prevede il semplice aggancio alla grondaia del tetto ed è adatto per scale standard con una larghezza del piolo di almeno 280 mm. Fissati in modo permanente alle grondaie o alla facciata, i ganci del posizionatore per scale in acciaio inossidabile ABS LaddFix migliorano la stabilità delle scale. Dotare le coperture a cui si accede di frequente di un posizionatore per scala montato in modo permanente presenta anche un altro vantaggio: con ABS LaddFix, è possibile contrassegnare in modo permanente la posizione di accesso al tetto con la massima comodità e sicurezza. Una volta completato il lavoro, la rimozione della scala è più semplice. In acciaio zincato, ABS LaddFix è in grado di resistere al vento e alle intemperie.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Posizionatore per scale per aree interne ed esterne

  • Aiuta a prevenire il ribaltamento o lo slittamento.

  • Semplice fissaggio alla grondaia

  • Larghezza piolo min. 280 mm
IstruzioniFissare questo elemento in acciaio inossidabile in modo permanente sulle grondaie per ridurre ribaltamenti o slittamenti per scale d'appoggio. Il materiale di fissaggio richiesto è incluso nel contenuto del posizionatore resistente agli agenti atmosferici.

Materiale

Acciaio inossidabile