Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Position screw for ISO C clamping system

Position screw for ISO C clamping system

Ürün no. 5445094401

EAN 4065746398350

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Position screw for ISO C clamping system

Ürün no. 5445094401

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For mounting intermediate layer
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap

M3

Hatve

0,5 mm

Uzunluk

10 mm

Kafa çapı

5,9 mm

Vida iç yolu

HS2

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Havşa açısı

91 Derece

Nominal çap

3 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler