Position screw for ISO C clamping system
Position screw for ISO C clamping system
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M3 |
Skok gwintu | 0,5 mm |
Długość | 10 mm |
Średnica łba | 5,9 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH2 |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Kąt pogłębiacza stożkowego | 91 Stopnie |
Średnica znamionowa | 3 mm |