Position screw for ISO C clamping system
Position screw for ISO C clamping system
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter | M3 |
Stigning | 0,5 mm |
Lengde | 10 mm |
Hodediameter | 5,9 mm |
Innvendig drev | IS2 |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Forsenkningsvinkel | 91 Grad(degree) |
Nominell diameter | 3 mm |