Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Position screw for ISO C clamping system

Position screw for ISO C clamping system

Art.-nr. 5445094401

EAN 4065746398350

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Position screw for ISO C clamping system

Art.-nr. 5445094401

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For mounting intermediate layer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M3

Spoed

0,5 mm

Lengte

10 mm

Kopdiameter

5,9 mm

Interne aandrijving

HS2

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Verzinkhoek

91 graden

Nominale diameter

3 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie