Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Position screw for ISO C clamping system

Position screw for ISO C clamping system

Cod. art. 5445094401

EAN 4065746398350

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Position screw for ISO C clamping system

Cod. art. 5445094401

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For mounting intermediate layer
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale

M3

Passo

0,5 mm

Lunghezza

10 mm

Diametro testa

5,9 mm

Azionamento interno

HS2

Tipo di attacco

Esagono incassato

Angolo svasatura

91 Gradi

Diametro nominale

3 mm