Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Position screw for ISO C clamping system

Position screw for ISO C clamping system

Cikksz. 5445094401

EAN 4065746398350

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Position screw for ISO C clamping system

Cikksz. 5445094401

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For mounting intermediate layer
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő

M3

Menetemelkedés

0,5 mm

Hosszúság

10 mm

Fejátmérő

5,9 mm

Belső meghajtó

HS2

Kihajtás módja

Belső hatlap

Süllyesztési szög

91 fok

Névleges átmérő

3 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk