Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Porvédő sapka, GPN 920 B Polietilén (PE-LD), piros

Védőkupak, GPN 920 B
VÉDŐKUPAK-GPN920/5371-1/2ZO-PIROS

Cikksz. 0598925371

EAN 4056808689899

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Porvédő sapka, GPN 920 B Polietilén (PE-LD), piros

Cikksz. 0598925371

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Protects opened push-in couplings against dirt and damage

Szabványos védelem:


Megvédi a nyitott csatlakozókat a szennyeződések és sérülések ellen.


Tömítő hatás:


Bizonyos küszöbértékeken belül meggátolja a folyadék beáramlását vagy szivárgását.


További információk:


Az öntött fül miatt elveszthetetlen.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. szárátmérő (e/D)

23-24 mm

Furatátmérő (P)

27 mm

Pánthossz (N)

125 mm

A következő névleges szélességhez (coll):

1/2

Egyéb szabvány

GPN 920

Anyag

LDPE - Kis sűrűségű polietilén

Szín

Piros

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 60 °C

Max. rövidtávú hőállóság

80 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk