Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Porvédő fal készlet

Porvédő fal készlet, 3 db-os
PORVÉDŐ-FALI-SZETT-3DB-3,2M/3,3M

Cikksz. 0992419992

EAN 4053479812397

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Porvédő fal készlet

Cikksz. 0992419992
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
Kétoldalú ragasztószalaggal (a szállítmány része) rögzíthető, speciális porálló filcből készült visszazárható bejárat három cipzárral a nagyobb helyiségek elválasztásához

A port kiszűrő, de a levegőt áteresztő speciális filc


  • A felújítás során elválasztja a helyiségeket és ezáltal véd a por ellen

  • Emellett takaróelemként is használható, valamint meggátolja az illetéktelen belépést az építkezésre

  • A légáteresztő anyag lehetővé teszi a friss levegő utánpótlást


Kiváló minőségű cipzár


A szobák mindkét oldali nyitással és zárással megközelíthetők



Sokoldalú


  • Lehetővé teszi a belépést a nagyobb, max. 1,10 m széles gépekkel

  • Az oldalsó cipzár segítségével az elemek külön-külön bővíthetők, így nagy területek elválasztásához való falak alakíthatók ki


A felületek többségéről könnyen eltávolítható



Újra felhasználható

Megjegyzés

A ragasztószalagot a felhelyezése után ne érje közvetlen napfény. A felület legyen száraz, valamint por- és zsírmentes. A festék vagy lakk legyen teljesen megszáradva, kikeményedve. Ne használja márvány vagy gránit, nagyon nedvszívó vagy elégtelen belső stabilitással rendelkező felületeken, például gyengén tapadó festéken. Javasoljuk, hogy végezzen tapadási vizsgálatot egy nem feltűnő területen. A szereléshez univerzális szerelőtámaszok is használhatók.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden olyan feladatra, melynek során a szomszédos helyiségeket meg kell védeni a portól, vagy takarásra van szükség, ilyen pl. a felújítás, villanyszerelés vagy csövezés, festés, gipszkartonozás és padlócsiszolás.

Útmutató

Porvédő fal szállítási feltételei: M: 3,20 m/Szé: 3,30 m


A mellékelt kétoldalas ragasztószalagot ragassza fel a felületre az egyik oldalon, távolítsa el a védőfóliát, és óvatosan rögzítse a porvédő falat az előkészített ragasztószalaghoz.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Anyag

Polipropilén filc

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát diszperzió

Magasság

3,2 m

Szélesség

3,3 m

Átáramlási magasság

3,2 m

Átáramlási szélesség

1,1 m

Ragasztószalag hossza

7 m

Ragasztószalag szélessége

38 mm

Min. megmunkálási hőmérséklet

15 °C

Max. használati időtartam

7 n

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Porvédő ajtó

PORVÉDŐ FÓLIA AJTÓRA 2,2X1,1M

Tartozék kétoldalú ragasztószalaggal rögzíthető visszazárható ajtó porvédő speciális filcből, cipzárral
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális szerelőtámasz

SZERELŐTÁMASZ-(145-290CM)

Univerzális szerelési segédeszköz, mely olyan esetekben is használható, ha a szerelési munkát egy személy végzi, és a munkavégzés megkönnyítésének nagyon hasznos eszköze.
x 1 db
Vegyi-műszaki áruk, további
x 5 db