Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Porte-outil de presse pour vérin de fosse

Porte-outil de presse pour vérin de fosse
ELEM DE SERR PR VERRIN DE FOSSE 3PCE

Art. N° 1952004230
EAN 4056807557380
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
Permet de recevoir les cadres de serrage et les serre-joints en C avec un vérin de fosse.
  • Facilite nettement le positionnement des cadres de serrage/éléments de pression et des composants lors du changement des silencieux, douilles, rotules de suspension etc. directement sur le véhicule, car le cadre de serrage ne nécessite pas un maintien supplémentaire.

  • La structure est pivotante et rotative sur le piston du vérin de fosse.

  • L'outil de pression peut également être placé entre les mâchoires en fonction de la position de montage du composant. Par conséquent, tous les axes sont pris en considération pour le positionnement.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

1613.000 g