Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Porte-embout aimanté E 6.3 (1/4)" Zebra Avec mandrin à changement rapide et aimant permanent

Porte-embout magnétique 6 pans 1/4 Zebra
PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-AIMANT-1/4-L74MM
ZEBRA

Art. N° 0614176688
EAN 4024835791137
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
Changement d'outil ultra-rapide


Le fait de pousser la bague de serrage vers l'avant libère légèrement le mécanisme de verrouillage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

E 6,3 (1/4 pouce)

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

Douille six pans

Diamètre de douille (D)

15 mm

Longueur (L)

74 mm