Portautensili magnetico
Portautensili magnetico
PORTA-UTENSILI-MAGNETICO
Cod. art. 0714937135
EAN 4099618901027
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Stoccaggio sicuro e professionale degli utensili
- Perfetto per tutti gli interventi di manutenzione sugli pneumatici su piattaforme di sollevamento e carrelli da officina, ecc.
- Utensili essenziali conservati direttamente nell'area di lavoro, ad esempio chiavi pneumatiche o avvitatori ad impulsi a batteria
- Il supporto in gomma garantisce che gli utensili non vengano danneggiati quando riposti.
Robusto e di lunga durata
- Grande magnete rotondo con una forza di ritenzione di circa 5000 g
- In acciaio con spessore di 7 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Larghezza esterna (L1) | 130 mm |
Larghezza interna (L2) | 80 mm |
Profondità (B1) | 93 mm |
Profondità interna (B2) | 71 mm |
Diametro magnete (D) | 88 mm |