Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portautensili

Portautensili
PORTA PISTOLA E BUSSOLE MAGNETICO

Cod. art. 0714937130

EAN 4052703296880

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portautensili

Cod. art. 0714937130
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
Consente di tenere a portata di mano gli utensili principali per la manutenzione degli pneumatici

Impiego vario grazie a 4 potenti magneti con una forza di tenuta max. di 5 kg


Ideale per il fissaggio a ponti sollevatori o alle cassette degli attrezzi



Gli utensili essenziali a portata di mano


Per esempio un avvitatore pneumatico, una chiave dinamometrica e fino a quattro bussole



Supporti con rivestimento ad immersione


per lo stoccaggio sicuro e protetto degli utensili



Robusto e resistente


  • Struttura in acciaio con spessore di 1,6 mm

  • Superficie verniciata a polvere nera
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza (B)

102 mm

Materiale

Acciaio

Altezza (H)

395 mm

Spessore materiale

1,6 mm

Profondità (B1)

117 mm