Portaugello per bruciatore
Inserto per ugelli
INSERTO-UGELLI-SLM-ESTZ
Cod. art. 096380 731
EAN 4062855168300
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diametro per supporto: 21 mm circa
Adatto solo per cassetti con una larghezza di 556 mm e una profondità di 380 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | BDE150 |
Larghezza | 470 mm |
Altezza | 25 mm |
Profondità | 330 mm |
Per cassetto | MSM 60/380 |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,800 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato |
Materiale | Acciaio |