Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Portatif şerit testere PBS 160-A

Portatif şerit testere PBS 160-A

Ürün no. 07013240

EAN 4046777727333

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Portatif şerit testere PBS 160-A

Ürün no. 07013240
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
Metal bandsaw with automatic sawing frame lowering.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Güç girişi

2000 W

Güç çıkışı

1200 W

Uzunluk x genişlik x yükseklik

1000 x 390 x 570 mm

Nominal yükte min. devir sayısı

11000 dev/dk

Nominal yükte min./maks. devir sayısı

11000-23000 dev/dk

Makine ağırlığı

35 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Portatif şerit testere PBS 160-A dahil:
1 x
Çok amaçlı şerit testere bıçağı bi-metal

BASAWBLDE-MET-M-1735X13X0,9

Açıklama:
Malzeme: İki metalli
Miktar: 1 x
1 x
Uzunluk durdurucu

ROD STOP GROUP

Miktar: 1 x