Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Portatif şerit testere PBS 120-A

Portatif şerit testere PBS 120-A
PBS120-A

Ürün no. 07013230

EAN 4046777720945

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Portatif şerit testere PBS 120-A

Ürün no. 07013230
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
Portable metal bandsaw with automatic sawing frame lowering. Ideal for use on construction sites
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Güç girişi

1300 W

Güç çıkışı

600 W

Uzunluk x genişlik x yükseklik

850 x 830 x 600 mm

Nominal yükte min. devir sayısı

8000 dev/dk

Nominal yükte min./maks. devir sayısı

8000-16000 dev/dk

Makine ağırlığı

18 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Portatif şerit testere PBS 120-A dahil:
1 x
Çok amaçlı şerit testere bıçağı bi-metal

BASAWBLDE-MET-M-1440X13X0,6

Açıklama:
Malzeme: İki metalli
Miktar: 1 x
1 x
Uzunluk durdurucu

ROD STOP GROUP

Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-4MM

Açıklama:
4 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x