Portatif iskele, standart
Portatif iskele, standart
Ürün no. 0962931705
EAN 4053479479705
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
İskele uzunluğu | 1,7 m |
İskele genişliği | 0,84 m |
Maks. iskele yüksekliği | 1,7 m |
Platform uzunluğu | 1,50 m |
Platform genişliği | 0,5 m |
Maks. platform yüksekliği | 0,7 m |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Maks. insan sayısı | 1 |
Maks. stand yüksekliği | 0,7 m |
Maks. çalışma yüksekliği | 2,7 m |
Ağırlık | 20,5 kg |
Taşıma boyutu | 1,7 x 0,83 x 0,28 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!